Beli visor clear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Visor Clear (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp47.900

    KRISBOW Visor Clear (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Dimensions (mm): 203x394x1
  2. CIG Head Protection Visor+Head Gear Falcon (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp169.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Falcon (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Color: Yellow (crown), clear (visor)
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size: 8 x 12 x 0,8 inch
    • Application For: Protection against particles chemical splash, dust, heat and impact resistant
  3. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  4. KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  5. TRUSCO Safety Goggles Closed Type Visor
    Mulai

    Rp919.900

    TRUSCO Safety Goggles Closed Type Visor
    Deskripsi:
    Specification : Double lens structure, anti-fog processing, anti scratch processing, UV cut, soft touch on face, interchangeable lensPurpose: For liquid splash, dust, paint work, dioxin, and asbestos measures.
    atribut:
    • Weight (g): 176
    • Type: Sealed Type
    • Standard: ANSI Standard Product (Z87.1)
    • Lens Color: Clear
    • Lens: Antistatic lens processing
    • Material (Frame): Soft PVC (soft PVC)
    • Material (Lens): Outside: polycarbonate, inside: acetate
    • Lens Thickness (mm): Outside: 2.0, inside: 0.5
    • Band Material: Cloth and rubber blend
  6. G-Safe PVC Visor Clear with List Aluminium (Pelindung Wajah dengan Helm)
    Mulai

    Rp59.900

    G-Safe PVC Visor Clear with List Aluminium (Pelindung Wajah dengan Helm)
    Deskripsi:
    PVC visor merupakan salah satu bagian dari pelindung kepala. Sering digunakan bersamaan dengan helm safety. Item ini bisa diganti ganti, dimana bracket nya juga tersedia sekaligus. Bracket dan PVC visor banyak digunakan di lingkungan perbengkelan, dimana fungsinya untuk melindungi bagian wajah secara keseluruhan. Berbeda dengan kacamata safety, visor bisa memberikan perlindungan yang maksimal karena menutup seluruh permukaan wajah pekerja.Di desain sedemikian rupa dengan kualitas PVC terbaik dan kuat, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja. Biasanya digunakan sebagai pengganti visor yang sudah pecah atau mulai buram. Satu set dengan bracket visor. Alat ini banyak digunakan untuk perlengkapan sebagai pelindung muka atau wajah dari resiko terkena benda kecil atau debu. Digunakan di area workshop dan area lain yang membutuhkan perlindungan bagian wajah.
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 8x15.5
    • Material: PVC & Polycarbonate
    • Type: Visor clear with list alumunium
  7. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  8. OTOS Disaster Prevention Surface Replacement Lens Clear (Kaca/Visor Pengganti)
    Mulai

    Rp289.900

    OTOS Disaster Prevention Surface Replacement Lens Clear (Kaca/Visor Pengganti)
    atribut:
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 1.85
    • Material: Lens: Polycarbonate\nFrame: polyethylene
    • Compatible Model: F-66A
  9. allsafe Clear Visor Polycarbonate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    allsafe Clear Visor Polycarbonate
    Deskripsi:
    8x15-1/2inch PC visor with aluminum bound, provides protection against foreign particles, chemical splash, heat and impact resistance. Use with bracket or headgear. Compliance: ANSI Z87+, CE EN166 and CSA Z94.3.
    atribut:
    • Size (inch x mm): 8x15 - 1/2x1
  10. Blue Eagle Visor Bracket (Penopang Visor)
    Mulai

    Rp109.900

    Blue Eagle Visor Bracket (Penopang Visor)
    Deskripsi:
    -Can be used with FC full range of face screens The screens stand be can used with FC full range of face screens to provide users with multi-fucntional protection -Can be used with a helmet The face frame bracket can be used in combination with most safety helmets. It can be used with the face screen to provide protection for the user's head and face. -Easier and faster face-to-face replacement Classic face-to-face replacement design makes face-screen replacement easier and faster -Multi-function protection Different face screens can provide different functions of protection. User can choose the appropriate face screen to use according to their needs
    atribut:
    • Material: ABS
    • Color: Black
    • Standards: EN 166, ANSI Z87.1
  11. KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  12. allsafe Bromo Safety Goggles with Visor (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp289.900

    allsafe Bromo Safety Goggles with Visor (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    - Protection for the eyes is extended to the entire face with the polycarbonate visor. - The unique V Pivot feature allows the visor to be lifted above the goggle and out of the way when not in use. - Exhale vents in visor further help humidity reduction and improve air circulation.
    atribut:
    • Color: Clear Lens
    • Lens: Polycarbonate
    • Body: PVC
    • Headband Holder: Nylon
    • Nose Piece: PVC
    • Headband: Textile Elastic
    • Headband Fixer: PVC
    • Visor: Polycarbonate
  13. TECHNO Faceshield And Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp83.900

    TECHNO Faceshield And Visor (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  14. CONDOR Full Face Shield System (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp179.900

    CONDOR Full Face Shield System (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    The crown on these faceshields cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris.
    atribut:
    • UNSPSC: 46181707
    • Face Shield Type: Face Shield Assembly
    • Face Shield Visor Coating: Uncoated
    • Headgear Material: Plastic
    • Includes Anti-Fog Visor Coating: No
    • Includes Anti-Static Visor Coating: No
    • Includes No Visor Coatings: Yes
    • Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
    • Photochromatic Visor: No
    • Replaceable Visor: Yes
    • Reusability: Reusable
    • Standards: ANSI Z87.1-2010
    • Visor Material: Polycarbonate
    • Visor Shade: Clear Visor
    • Visor Welding Shade Designation: Not Rated for Welding Use
    • Visor Width (inch): 15-1/2
    • Visor color: Clear
  15. MIDORI ANZEN Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    MIDORI ANZEN Safety Helmet (Helm Proyek/Helm Safety)
    Deskripsi:
    -The shock absorbing liner volume is reduced by 33% compared with conventional products by improving the materials.-With the rain guard(raindrop prevention groove)effective for outdoor work when it rains.-RA band specification which enables easy size fitt-For Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)
Daftar Harga visor clear Terbaru October 2026
KRISBOW Visor Clear (Pelindung Wajah)Rp47.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear Falcon (Pelindung Wajah)Rp169.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)Rp199.900
KRISBOW Face Shield with Clear Visor & Spons (Pelindung Wajah)Rp67.900
KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)Rp319.900
TRUSCO Safety Goggles Closed Type VisorRp919.900
G-Safe PVC Visor Clear with List Aluminium (Pelindung Wajah dengan Helm)Rp59.900
Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)Rp82.900
OTOS Disaster Prevention Surface Replacement Lens Clear (Kaca/Visor Pengganti)Rp289.900
Daytona Knuckle Visor L/R (Aksesoris Eksterior Motor)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)